Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M.2 auf U.2 (SFF-8639) Host Adapter für M.2 PCIe NVMe SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com M.2 auf U.2 (SFF-8639) Host Adapter für M.2 PCIe NVMe SSD
StarTech.com M.2 auf U.2 (SFF-8639) Host Adapter für M.2 PCIe NVMe SSD
StarTech.com M.2 auf U.2 (SFF-8639) Host Adapter für M.2 PCIe NVMe SSD
StarTech.com M.2 auf U.2 (SFF-8639) Host Adapter für M.2 PCIe NVMe SSD
StarTech.com M.2 auf U.2 (SFF-8639) Host Adapter für M.2 PCIe NVMe SSD
StarTech.com M.2 auf U.2 (SFF-8639) Host Adapter für M.2 PCIe NVMe SSD
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37425474
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     U2M2E125
EAN/GTIN:
     190198467461
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verleihen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Server die schnelle Leistung einer M.2 NVMe-SSD durch Anschluss des Laufwerks über eine U.2-(SFF-8639)-kompatible Schnittstelle auf Ihrer Hauptplatine

Mit diesem PCI Express M.2-zu-U.2-Adapter können Sie einfach eine M.2 PCIe-NVMe-SSD in Ihrem Desktop-PC oder Server installieren und das Laufwerk über eine freie U.2-(SFF-8639) kompatible Schnittstelle auf Ihrer Hauptplatine verbinden.

Kostengünstiges Upgrade Ihres Systems

Der M.2-zu-U.2-Adapter eignet sich ideal für IT-Experten, Systemintegratoren und -architekten sowie Enthusiasten, die einen Server oder Desktop-Computer bauen. Er unterstützt eine M.2 PCIe NVMe-SSD (M-Key) und bietet so eine kostengünstige Möglichkeit, die Leistung einer M.2 NVMe über eine freie U.2-(SFF-8639)-kompatible Schnittstelle auf Ihrer Hauptplatine zu Ihrem Computer oder Server hinzuzufügen.

Einfache Installation

Der M.2-zu-U.2-Adapter kann mit allen Desktop-PCs und Servern verwendet werden, die über einen freien Laufwerksschacht oder eine U.2-(SFF-8639)-kompatible Host-Schnittstelle verfügen. Die Adapterkarte ist OS-unabhängig, sodass zur Installation keine Software oder Treiber benötigt werden.

Der U2M2E125 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Erhöhen Sie Ihre Systemgeschwindigkeit und -leistung kostengünstig durch Hinzufügen einer M.2 PCIe NVMe-SSD zu Ihrem PC oder Server
- Adapter unterstützt eine M.2 PCIe NVMe-SSD (M-Key)
- U.2-(SFF-8639)-Host-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Rot
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
102 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
U.2
Ausgangsschnittstelle
M.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
36 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.