Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 874543-B21 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 874543-B21 Montage-Kit
Hewlett Packard Enterprise 874543-B21 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37461959
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     874543-B21
EAN/GTIN:
     190017157566
Suchbegriffe:
Server
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Weitere Informationen:
Technische Details
Kompatibilität
HPE 1U Gen10
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2060 g
Breite
12.7 mm
Tiefe
698.5 mm
Höhe
44.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.