Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-TAZ 1110 2 Scheibe(n) 1050 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-TAZ 1110 2 Scheibe(n) 1050 W Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-TAZ 1110 2 Scheibe(n) 1050 W Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-TAZ 1110 2 Scheibe(n) 1050 W Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-TAZ 1110 2 Scheibe(n) 1050 W Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-TAZ 1110 2 Scheibe(n) 1050 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37466043
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501110
EAN/GTIN:
     4006160111026
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 2 scheiben
  • Edelstahlgehäuse
    - Kompakter 2 Scheiben-Zangentoaster
    - 2 Edelstahlzangen zum Herausnehmen der Toastscheiben
    - Cool Touch-Zangengriffe
    - „Wide Slot“ – extra breite Toastschlitze (40 mm)
    - Brötchenaufsatz (integriert)
    - Auftau-/Aufwärm-/Schnellstoppfunktion (blau beleuchtet)
    - Stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad
    - Zentrierfunktion
    - Automatische und manuelle Abschaltung
    - Krümelschublade
    - Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Sandwich-Zange
Ja
Wärmeablage
Ja
Langer Slot
Ja
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Zertifizierung
RoHS
Energie
Leistung
1050 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1770 g
Weitere Suchbegriffe: toaster, profi cook toaster
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.