Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie MR524 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie MR524 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 30 W
Mackie MR524 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 30 W
Mackie MR524 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 30 W
Mackie MR524 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 30 W
Mackie MR524 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 30 W
Mackie MR524 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37481716
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     MR524
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Equalizer
Ja
Verstärker/receiver input Anschlusstyp
6.3 mm jack, RCA, XLR
Audio
RMS-Leistung
30 W
Musik Energie
60 W
Frequenzbereich
45 - 20000 Hz
Impedanz
20000 Ohm
Empfindlichkeit
4 dB
Übergangsfrequenzen
2000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
281 mm
Gewicht
4600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
1
Audio-RCA-Eingänge
1
XLR-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur
Anzahl des Antriebs
2
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
133 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5.25 "
Magnettyp
Neodym
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
90 W
Stromverbrauch (Standby)
10 W
Stromstärke
15 A
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Verstärkerklasse
A/B
Ausgangsleistung des Verstärkers
50 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Studio
Gehäusematerial
MDF-Platten
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.