Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster CD9220 CD-Player Persönlicher CD-Player Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster CD9220 CD-Player Persönlicher CD-Player Schwarz, Edelstahl
Soundmaster CD9220 CD-Player Persönlicher CD-Player Schwarz, Edelstahl
Soundmaster CD9220 CD-Player Persönlicher CD-Player Schwarz, Edelstahl
Soundmaster CD9220 CD-Player Persönlicher CD-Player Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37481936
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     CD9220
EAN/GTIN:
     4005425007302
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
CD-Player für Kinder
Kinder CD-Player
  • CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
    - 100 Sekunden Anti-Schock-System für CD-MP3 und 40 Sekunden bei CDWiedergabe
    - Resume (Lesezeichen) Funktion - setzt die Wiedergabe an beendeter Stelle fort
    - CD Titelprogrammierung
    - CD Wiederhol-/Anspielfunktion
    - CD Zufallswiedergabe
    - X-Bass Funktion
    - Stereo Ohrhörer
    - Mit Akkuladefunktion
    - Batteriebetrieb 3V 2x UM-3/AA 1.5V Batterien (Batterien nicht inkl.)
    - AC/DC Netzadapter inklusive
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
440 g
Tiefe
141 mm
Höhe
25 mm
Breite
141 mm
Audio
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Merkmale
Gerätetyp
Persönlicher CD-Player
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Playback MP3
Ja
Stoßsicheres System
Anti-Schlag
Anzahl der Cassettendecks
1 Deck(s)
Wiedergabemodi
zufällig, Wiederholung
Wiederaufladbar
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Kopfhörer enthalten
Ja
Management-Funktionen
Bass-Justage
Ja
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
China
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.