Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis 113MFAC2-R608CB Rack Schwarz 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperChassis 113MFAC2-R608CB Rack Schwarz 600 W
Supermicro SuperChassis 113MFAC2-R608CB Rack Schwarz 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37554010
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-113MFAC2-R608CB
EAN/GTIN:
     672042296316
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
762 mm
Verpackungshöhe
211 mm
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Anzahl der 2,5
8
Anzahl der Erweiterungsslots
1
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Zertifizierung
BSMI, CCC, UL/CB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
507 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
13610 g
Sonstige Funktionen
Backplanes-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
600 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,84*
€ 820,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,11*
€ 816,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,85*
€ 812,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,29*
€ 804,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,49*
€ 785,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.