Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen Variabl Verlängerungskabel 5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen Variabl Verlängerungskabel 5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Steffen Variabl Verlängerungskabel 5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37554731
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     20 201254 S
EAN/GTIN:
     7611007122676
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste STEBA VARIABL, 4xT13, 5m Kabel, weiss, mit Kinderschutz und Resetschalter, mit Magnet
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ J
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.