Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deknudt S41JL1 Einzelbilderrahmen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deknudt S41JL1 Einzelbilderrahmen Weiß
Deknudt S41JL1 Einzelbilderrahmen Weiß
Deknudt S41JL1 Einzelbilderrahmen Weiß
Deknudt S41JL1 Einzelbilderrahmen Weiß
Deknudt S41JL1 Einzelbilderrahmen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37556968
Hersteller:
     Deknudt
Herst.-Nr.:
     S41JL1_21,0X29,7
EAN/GTIN:
     5412065532863
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Schlichter und schmaler Bilderrahmen in weiß für eine schöne und preisgünstige Präsentation Ihrer schönsten Erinnerungen. Dieser Holzrahmen ist mit hochwertigem Klarglas versehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Höhe
318 mm
Dicke
14 mm
Randbreite
12.3 mm
Randhöhe
14 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Holz
Produktfarbe
Weiß
Platzierungsoptionen
Tisch
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
21 x 29.7 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Ausrichtung
Porträt
Vormontiert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.