Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 55503222 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 55503222 Schlauchverschraubung
Lapp 55503222 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37575728
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchkörper
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M16x1.5
Gewindelänge
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.