Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HABA Pop Liese


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/6146/full/6146-Puppe-Liese.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/6146/full/6146-Puppe-Liese.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37593091
Hersteller:
     HABA
Herst.-Nr.:
     302110
EAN/GTIN:
     4010168220338
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
“Hallo, ik ben Liese. Ik ga het liefste de hele dag naar buiten, om met mijn vriendinnetjes in de tuin te spelen.”
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Gewicht
252 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Charakter
Liese
Material
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.