Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 7049P-TR Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 7049P-TR Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperServer 7049P-TR Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37640527
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-7049P-TR
EAN/GTIN:
     672042264421
Suchbegriffe:
Barebone Server
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Rack Server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
4
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Energie
Stromversorgung
1280 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC Ausgangsstrom (+12 V)
106.7 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
452 mm
Gewicht
25600 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
8
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
LAN-Controller
Intel® X722
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5,5.25 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Intel® Node Manager IPMI 2.0 KVM with dedicated LAN NMI SSM, SPM, SUM SuperDoctor® 5
Paketgewicht
33600 g
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Heizung, LAN, Leistung, Stromausfall
Anzahl Lüfter
5 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.605,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.648,98*
€ 1.962,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.632,85*
€ 1.943,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.620,54*
€ 1.928,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,43*
€ 1.910,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.