Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Philips Viva Collection HD2692/90 Toaster – lange Toastkammer, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Viva Collection HD2692/90 Toaster – lange Toastkammer, Metall
Philips Viva Collection HD2692/90 Toaster – lange Toastkammer, Metall
Philips Viva Collection HD2692/90 Toaster – lange Toastkammer, Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37642008
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD2692/90
EAN/GTIN:
     8710103821083
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
philips toaster
Langschlitztoaster aus Edelstahl mit 8 Einstellungen und einer besonders breiten Kammer für gleichmäßige, goldbraune Ergebnisse – egal, welches Brot Sie verwenden. Dank des integrierten Brötchenaufsatzes können Sie auch Brötchen, Croissants und vieles mehr aufbacken.

Lange Toastkammer für unterschiedliche Brotsorten
In der einzigen, langen Toastkammer findet nahezu jede Art von Brot Platz.

8 Bräunungsstufen für alle Vorlieben
Passen Sie die Dauer des Toastvorgangs für jedes Brot ganz nach Ihren Wünschen an.

Auftaumodus mit Taste und LED-Anzeige
Der Auftaumodus taut gefrorenes Brot mühelos auf Knopfdruck und in einem Arbeitsgang auf.

Integrierter Brötchenaufsatz für Gebäck, Croissants und mehr
Ein integrierter Brötchenaufsatz wärmt Gebäck, Brötchen und Croissants und vieles mehr auf.

Liftfunktion für sicheres Entnehmen von Kleinteilen
Die Liftfunktion hebt kleinere Gebäckstücke an, damit Sie diese leicht und sicher entnehmen können.

Herausnehmbare Krümelschublade für einfaches Reinigen
Leicht zu reinigen dank der herausnehmbaren Krümelschublade.

Aufbackmodus mit Taste und LED-Anzeige
Der Aufbackmodus wärmt bereits getoastetes Brot innerhalb von Sekunden auf Knopfdruck auf.

Stopp-Taste für sofortige Abschaltung
Die Stopp-Taste stoppt den Toastvorgang jederzeit für einen sicheren und präzisen Betrieb.

Automatische Abschaltung schützt beim Klemmen des Brotes
Die automatische Abschaltung schützt beim Klemmen des Brotes vor Kurzschlüssen.

Automatisches Zentrieren in der Brotkammer für gleichmäßige Ergebnisse auf beiden Seiten
Die automatische Zentrierfunktion sorgt für gleichmäßiges Toasten auf beiden Seiten, indem jede Scheibe ungeachtet ihrer Dicke in der Mitte der Toastkammer gehalten wird.

Extra breite Toastkammer für dicke oder dünne Scheiben
Die extra breite Kammer bietet Platz für jede Scheibe, ganz gleich ob Sie dicke oder dünne Toastscheiben bevorzugen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
1 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
1
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
8
Langer Slot
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
High-lift Einheit
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Rollenhalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
1030 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Lieferumfang
Staubabdeckung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.85 m
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.