| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-37652508 Herst.-Nr.: 00131988 EAN/GTIN: 4047443359995 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Funkkopfhörer mit ausgezeichneter und rauschfreier digitaler Übertragung für kabellosen Hörgenuss in hoher Qualität für z.B. TV oder HiFi
- einfache Installation und Bedienung durch integrierte Lautstärkeregelung am Kopfhörer - integrierte Ladestation, welche als Halterung für den Kopfhörer bei Nichtgebrauch dient - bis zu 8 Stunden erstklassiger Musikgenuss mit austauschbaren Akkus - angenehmer Tragekomfort durch weich gepolsterte Ohrmuscheln und verstellbares Kopfband - sowohl analoge als auch digitale Eingänge (umschaltbar) am Sender für maximale Möglichkeiten der Übertragungsquellen (TV, HiFi, mobile Geräte wie MP3, Smartphone/Tablet und PC/Notebook) - Digitaleingang kann sowohl koaxial als auch optisch genutzt werden, um rauschfreie Quellen mit geringsten Zeitverzögerungen zu übertragen (z.B. TV hören zu TV sehen) - wahlweise kann der Kopfhörer auch kabelgebunden genutzt werden (für unterwegs z.B. für Smartphone oder MP3) - Reichweite: ca. 30 m bei freier Sicht, 10-15 m in Gebäuden (je nach Umgebungsbedingungen) - automatische Abschaltung des Senders bzw. des Kopfhörers, wenn nach 5 Minuten kein Eingangssignal erfolgt - kontinuierlicher Frequenzwechsel (Übertragung) um andere störende Signale zu verhindern und die Privatsphäre zu optimieren - Ladewarnanzeige bei niedrigem Akkustand - Signalstärkeanpassung (Sender) zwischen mobilen (z.B. Smartphone) oder stationären Geräten (z.B. TV/HiFi) für ein optimales Eingangssignal
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Automatische Abschaltung | Ja | ![](/p.gif) | Batteriestandsanzeige | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | Kopfband | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Musik | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | 3,5-mm-Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | RF-Konnektivität | Ja | ![](/p.gif) | Kabellose Reichweite | 30 m | Akku/Batterie | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 8 h | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Nicht verfügbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |