Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group C171 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group C171 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Team Group C171 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37685451
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TC17116GB01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
34.1 mm
Höhe
6.1 mm
Gewicht
3.4 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.