| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-37763201 Herst.-Nr.: 001077 EAN/GTIN: 4010168010779 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die beeindruckenden HABA-Basisbausteine der extragroßen Grundpackung überzeugen mit einer Vielzahl aus 6 Grundformen in Kombination mit 40 Sonderbausteinen. Mit ihnen werden die Kinder zu genialen Architekten, die grandiose Bauwerke erschaffen. 102 Bausteine garantieren grenzenlosen Bauspaß. Mit ihnen lassen sich detailverliebte Spielszenarien und komplexe Kulissen aufbauen. Hier können die Kinder sogar Spielfiguren aus anderen Themenwelten integrieren. So entstehen immer wieder neue Spielwelten für abwechslungsreiche Rollenspiele und kleine Baumeister können ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Dabei entdecken sie spielerisch physikalische Zusammenhänge oder kreieren überraschende Bau-Experimente. Daher kann man mit den Basisbausteinen der extragroßen Grundpackung neben der motorischen und kognitiven Entwicklung auch soziale Kompetenzen gezielt fördern. Inhalt: 16 Würfel, 14 Quader, 16 Leisten, 8 Dreiecke, 4 Brücken, 10 Säulen, 34 Sonderbausteine. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Holz | ![](/p.gif) | Material | Buche | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 102 Stück(e) | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Bausteinoberfläche | Einfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |