Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SSG-6029P-E1CR12T Server-Barebone LGA 3647 (Socket P) Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SSG-6029P-E1CR12T Server-Barebone LGA 3647 (Socket P) Rack (2U) Schwarz
Supermicro SSG-6029P-E1CR12T Server-Barebone LGA 3647 (Socket P) Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37805941
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SSG-6029P-E1CR12T
EAN/GTIN:
     672042287482
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
SAS Festplatte
SAS Festplatten
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2048 GB
Maximaler RDIMM Speicher
2048 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur, Spannung
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
4
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
Prozessor
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Energie
Stromversorgung
1200 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC Ausgangsstrom (+12 V)
100 A
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
89 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® X557, Intel® X722
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 3,5
12
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)-3, Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
27700 g
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.565,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.747,61*
€ 3.269,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.732,78*
€ 3.252,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.657,60*
€ 3.162,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.611,65*
€ 3.107,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.565,64*
€ 3.053,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.