Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 6039P-E1CR16H LGA 3647 (Socket P) Rack (3U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 6039P-E1CR16H LGA 3647 (Socket P) Rack (3U) Schwarz
Supermicro SuperServer 6039P-E1CR16H LGA 3647 (Socket P) Rack (3U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37805943
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SSG-6039P-E1CR16H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
SAS Festplatte
SAS Festplatten
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2048 GB
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x8-Slots
4
PCI-Express x16-Slots
3
Prozessor
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Energie
Stromversorgung
1200 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC Ausgangsstrom (+12 V)
100 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
21800 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T
LAN-Controller
Intel® X557, Intel® X772
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
16
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)-3, Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Intel® Node Manager IPMI 2.0 NMI SPM, SUM SuperDoctor® 5 Watchdog
Paketgewicht
35800 g
Design
Gehäusetyp
Rack (3U)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
5 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.169,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.448,34*
€ 4.103,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.411,97*
€ 4.060,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.292,97*
€ 3.918,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.227,19*
€ 3.840,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.169,45*
€ 3.771,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.