Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 2029BT-HNC0R Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 2029BT-HNC0R Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (2U) Schwarz
Supermicro SuperServer 2029BT-HNC0R Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37806104
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-2029BT-HNC0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)-3
Speichersteuerung
LSI SAS3008
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
3072 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x16-Slots
2
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Energie
Stromversorgung
2200 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
724 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
24700 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Paketgewicht
38600 g
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.830,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.174,63*
€ 7.347,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.110,34*
€ 7.271,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.930,59*
€ 7.057,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.847,43*
€ 6.958,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.830,71*
€ 6.938,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.