Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-2029U-TR4 Server-Barebone Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SYS-2029U-TR4 Server-Barebone Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (2U) Schwarz
Supermicro SYS-2029U-TR4 Server-Barebone Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37806114
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-2029U-TR4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
3072 GB
Maximaler RDIMM Speicher
3072 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur, Spannung
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
7
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Energie
Stromversorgung
1000 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC Ausgangsstrom (+12 V)
83 A
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
705.3 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
16400 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
14
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I350
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 2,5
24
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
32700 g
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.089,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.247,41*
€ 2.674,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.218,88*
€ 2.640,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.133,31*
€ 2.538,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.104,79*
€ 2.504,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.089,38*
€ 2.486,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.