Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 5019S-W4TR Intel® C236 LGA 1151 (Socket H4) Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 5019S-W4TR Intel® C236 LGA 1151 (Socket H4) Rack (1U) Schwarz
Supermicro SuperServer 5019S-W4TR Intel® C236 LGA 1151 (Socket H4) Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37806123
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5019S-W4TR
EAN/GTIN:
     672042287888
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
EEPROM
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
2.0
BIOS-Funktionen
PCI 2.3, SMBIOS 2.3
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Unterstützte UDIMM Taktraten
1600,1866,2133,2400 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x16-Slots
1
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C236
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E3-1200
Energie
Stromversorgung
500 W
DC Ausgangsstrom (+5 V)
25 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
10900 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15900 g
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
LAN-Controller
Intel® X540
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.329,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.463,90*
€ 1.742,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.422,80*
€ 1.693,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,62*
€ 1.648,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,38*
€ 1.581,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.