Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 40027 Abisolierzange Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jokari 40027 Abisolierzange Schwarz, Weiß
Jokari 40027 Abisolierzange Schwarz, Weiß
Jokari 40027 Abisolierzange Schwarz, Weiß
Jokari 40027 Abisolierzange Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37860003
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     40027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
15 mm
Kabeldurchmesser (max.)
0.8 mm
AWG Drahtstärke (mind.)
26
Materiallgriff
Kunststoff
Messertyp
Kabelabisoliermesser
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
102 mm
Breite
42 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
34.5 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.