Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 30500 Abisolierzange Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jokari 30500 Abisolierzange Weiß
Jokari 30500 Abisolierzange Weiß
Jokari 30500 Abisolierzange Weiß
Jokari 30500 Abisolierzange Weiß
Jokari 30500 Abisolierzange Weiß
Jokari 30500 Abisolierzange Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37864287
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabeldurchmesser (max.)
10 mm
Materiallgriff
Kunststoff
Messertyp
Kabelabisoliermesser
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,45*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.