Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 30600 Abisolierzange Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jokari 30600 Abisolierzange Gelb
Jokari 30600 Abisolierzange Gelb
Jokari 30600 Abisolierzange Gelb
Jokari 30600 Abisolierzange Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37864288
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabeldurchmesser (max.)
7.5 mm
Materiallgriff
Kunststoff
Messertyp
Kabelabisoliermesser
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
980 mm
Breite
200 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
22 g
Farbe
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,45*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.