Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO-Albert 450-4 Hinweisschild Quadratisch Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ALCO-Albert 450-4 Hinweisschild Quadratisch Edelstahl
ALCO-Albert 450-4 Hinweisschild Quadratisch Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37866340
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     450-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hinweisschild Behinderte
Piktogramm Behindertentoilette
Symbolschilder Behindertentoilette
Toilettenhinweisschild
Piktogramme für vielfältige Einsatzmöglichkeiten zum Beispiel im Büro, im Unternehmen, in
Hotels oder öffentlichen Gebäuden. Selbsterklärende Abbildungen in international gängigen Motiven oder zweisprachigen Beschriftungen (Deutsch/Englisch).

Aus hochwertigem, matt gebürstetem Edelstahl mit unempfindlichem schwarzen Aufdruck. Das starke Selbstklebepad auf der Rückseite ermöglichst eine Anbringung auf unterschiedlichsten Oberflächen (z.B. Türen, Wände, Glas).

In quadratischer Form mit abgerundeten Ecken.

Abmessungen: ca. 90x90x1 mm

Lieferung in einer Kunststofftasche mit Eurolochung.

Verpackungseinheit: 5 Stück je Motiv
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.