Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B PRO 2 2000N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B PRO 2 2000N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Blau
Oral-B PRO 2 2000N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Blau
Oral-B PRO 2 2000N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Blau
Oral-B PRO 2 2000N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Blau
Oral-B PRO 2 2000N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Blau
Oral-B PRO 2 2000N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Blau
Oral-B PRO 2 2000N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Blau
Oral-B PRO 2 2000N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Blau
Oral-B PRO 2 2000N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Blau
Oral-B PRO 2 2000N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Blau
Oral-B PRO 2 2000N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Blau
Oral-B PRO 2 2000N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37886383
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80299114
EAN/GTIN:
     4210201178682
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
2
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zahnbürstenfrequenz (Umdrehungen)
8800 Bewegungen pro Minute
Timer-Dauer
4 x 30 sec
Drucksensor
Ja
Anpressdrucksensor
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
180 mm
Höhe des Versandkartons
266 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
263.25 g
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
253 mm
Paketgewicht
344.7 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.