Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 040344 Serien-Kabel Schwarz 1,3 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 040344 Serien-Kabel Schwarz 1,3 m USB Typ-A DB-9
CUC Exertis Connect 040344 Serien-Kabel Schwarz 1,3 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37887475
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     040344
EAN/GTIN:
     3548380403440
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.3 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.