Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun HT 3110 White 7 1 Scheibe(n) 1000 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun HT 3110 White 7 1 Scheibe(n) 1000 W Weiß
Braun HT 3110 White 7 1 Scheibe(n) 1000 W Weiß
Braun HT 3110 White 7 1 Scheibe(n) 1000 W Weiß
Braun HT 3110 White 7 1 Scheibe(n) 1000 W Weiß
Braun HT 3110 White 7 1 Scheibe(n) 1000 W Weiß
Braun HT 3110 White 7 1 Scheibe(n) 1000 W Weiß
Braun HT 3110 White 7 1 Scheibe(n) 1000 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37934023
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X23010011
EAN/GTIN:
     8021098760043
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster braun
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
1 Scheibe(n)
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
1
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
7
Kabelaufwicklung
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
High-lift Einheit
Ja
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
1000 W
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.