Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD-681 CD-Player Tragbarer CD-Player Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco SCD-681 CD-Player Tragbarer CD-Player Mehrfarbig
Lenco SCD-681 CD-Player Tragbarer CD-Player Mehrfarbig
Lenco SCD-681 CD-Player Tragbarer CD-Player Mehrfarbig
Lenco SCD-681 CD-Player Tragbarer CD-Player Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37944694
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SCD-681
EAN/GTIN:
     8711902037415
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Mobile CD-Player
Radio
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM, PLL
Antennentyp
Extern
Gewicht und Abmessungen
Höhe
176 mm
Breite
360 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
MP3
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Mehrfarbig
Playback MP3
Ja
Kassettendeck
Ja
Anzahl der Cassettendecks
1 Deck(s)
Weitere Suchbegriffe: mobile cd-player
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.