Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual Port 10G PCIe Netzwerk Karte - Intel-X550AT 10GBASE-T & NBASE-T PCI Express Netzwerk karte 10/5/2.5/1GbE Multi Gigabit Ethernet, 5 Geschwindigkeiten NIC LAN Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Dual Port 10G PCIe Netzwerk Karte - Intel-X550AT 10GBASE-T & NBASE-T PCI Express Netzwerk karte 10/5/2.5/1GbE Multi Gigabit Ethernet, 5 Geschwindigkeiten NIC LAN Karte
StarTech.com Dual Port 10G PCIe Netzwerk Karte - Intel-X550AT 10GBASE-T & NBASE-T PCI Express Netzwerk karte 10/5/2.5/1GbE Multi Gigabit Ethernet, 5 Geschwindigkeiten NIC LAN Karte
StarTech.com Dual Port 10G PCIe Netzwerk Karte - Intel-X550AT 10GBASE-T & NBASE-T PCI Express Netzwerk karte 10/5/2.5/1GbE Multi Gigabit Ethernet, 5 Geschwindigkeiten NIC LAN Karte
StarTech.com Dual Port 10G PCIe Netzwerk Karte - Intel-X550AT 10GBASE-T & NBASE-T PCI Express Netzwerk karte 10/5/2.5/1GbE Multi Gigabit Ethernet, 5 Geschwindigkeiten NIC LAN Karte
Artikel-Nr.:
     2753I-6910247
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST10GPEXNDPI
EAN/GTIN:
     0065030874502
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Fügen Sie einem Server oder einer Workstation zwei Ethernet Anschlusse über einen PCI Express Steckplatz mit Unterstützung für fünf Netzwerkgeschwindigkeiten hinzu: 10G/5G/2,5G/1G/100 Mbit/sDiese Dual-Port-Netzwerkkarte bietet vielfältige und kostengünstige Netzwerkkonnektivität durch Vergrößerung der verfügbaren Netzwerkbandbreite ohne Ersetzung Ihrer bestehenden Kabelinfrastruktur. Die Netzwerkkarte, die 5 Geschwindigkeiten unterstützt, erlaubt es Ihnen, zwei 10G/NBASE-T RJ45-Ports zu Ihrem Server oder Desktop-Computer hinzuzufügen und in mehreren Geschwindigkeiten auf Ihr Netzwerk zuzugreifen: 10G, 5G, 2.5G, 1G und 100 Mbit/s.Kostengünstige, Multi-Mode NetzwerkkonnektivitätDiese flexible Dual-Port-NIC ist mit zahlreichen Betriebssystemen kompatibel und insbesondere für Geschäftsanwendungen geeignet, deren Server oder Arbeitsplatzrechner aktualisiert werden müssen. Die Netzwerkkarte ist vollständig kompatibel mit 10GBASE-T und NBASE-T™-Spezifikationen und ist somit eine kostengünstige Möglichkeit, die Kapazitäten Ihres Servers oder Computers durch Hinzufügen von zwei leistungsstarken 10-Gigabit-Ethernet-Ports zu verbessern. (Für Netzwerkgeschwindigkeiten von 10G ist ein CAT6a-Kabel erforderlich. Für alle anderen Geschwindigkeiten ist ein CAT5e-Kabel erforderlich.)Mit NBASE-T-Geräten verbindenDie Netzwerkkarte unterstützt die erweiterte NBASE-T-Technologie. Diese ist kompatibel mit den neuesten Multi-Gigabit-Ethernet-Switches und -Routern wie die neuen Cisco-Campus-Switches (darunter Catalyst 4500E, 3850 und 3560-CX). Die Karte ermöglicht die Verbindung zu NBASE-T-basierten Geräten mit Netzwerkgeschwindigkeiten von 2,5 Gbit/s oder 5 Gbit/s über Ihre vorhandene CAT5e-Infrastruktur, ohne dass Sie auf eine teurere CAT6a-Struktur aufrüsten müssen.NBASE-T-Technologie erhöht die Geschwindigkeit von verdrillter Cat5e-Kupferverkabelung über eine Entfernung von bis zu 100 Metern. Die Ethernet-Netzwerkkarte unterstützt auch Netzwerkgeschwindigkeiten von 10 Gbit/s unter Verwendung von Cat6a-Verkabelung, und Netzwerkgeschwindigkeiten von 1 Gbit/s unter Verwendung von Cat5e-Verkabelung (oder besser).Die Ethernet-Ports basieren auf dem Intel® X550-Chipsatz und bietet genau die Energie, Performance und erweiterten Funktionen, die Sie für zuverlässige Verbindungen zu Ihrem Server oder Computer benötigen. Die Netzwerkkarte unterstützt auch erweiterte Funktionen wie 12K Jumbo-Frames und 802.1q VLAN-Tagging.Einfache InstallationDank des dualen Profils lässt sich die PCI Express-Netzwerkkarte leicht in verschiedene Computer- und Servergehäuse einbauen, unabhängig von der Größe. Die Karte ist ausgestattet mit einer Halterung mit Standardprofil, um die Installation eines Full-Profile-Gehäuses zu ermöglichen, und enthält eine niedrige/halbhohe Halterung zur Installation kleinerer Computer.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Niederprofilhalterung
Ja
Verpackungsbreite
221 mm
Verpackungstiefe
286 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Paketgewicht
199 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
316 mm
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Intel X550AT
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Geschwindigkeit
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PCI version
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
98 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Auto MDIX IEEE
Ja
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
VLAN-Tagging
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 408,98*
€ 431,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 397,69*
€ 431,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 410,62*
€ 431,60*
13 Tage
10
pro Stück
€ 6,29*
ab € 485,78*
€ 511,04*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 641,45*
€ 670,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,09*
€ 513,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,73*
€ 511,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,03*
€ 504,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,21*
€ 501,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,98*
€ 486,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.