Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief PRSU Halterung für Schilderdisplays 182,9 cm (72") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief PRSU Halterung für Schilderdisplays 182,9 cm (72") Schwarz
Chief PRSU Halterung für Schilderdisplays 182,9 cm (72") Schwarz
Chief PRSU Halterung für Schilderdisplays 182,9 cm (72") Schwarz
Chief PRSU Halterung für Schilderdisplays 182,9 cm (72") Schwarz
Chief PRSU Halterung für Schilderdisplays 182,9 cm (72") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37960431
Herst.-Nr.:
     PRSU
EAN/GTIN:
     841872169644
Suchbegriffe:
Displayständer
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Fester Bodenständer
Sockel
Bodenplatte
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Montage
Höchstgewichtskapazität
90.7 kg
Maximale Bildschirmgröße
72 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
860 x 515 mm
Minimum Bildschirmgröße
45 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 934,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,35*
€ 1.223,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,32*
€ 1.223,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,12*
€ 1.205,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,11*
€ 1.172,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,65*
€ 1.112,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.