Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Gaming Headset
>
Xbox Headset
>
Artikel
ASTRO Gaming ASTRO A50 Wireless Headset + Base Station for Xbox One Kopfhörer Kabellos Kopfband Grau, Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-37986701
Hersteller:
ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
939-001539
EAN/GTIN:
5099206075207
Suchbegriffe:
Xbox Headset
Xbox Zubehör
xbox headset
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
313 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Sonstige Funktionen
Dolby-Technologie
Dolby Surround 7.1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
1700 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
118 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Grau, Grün
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
5 GHz
Kabellose Reichweite
9.1 m
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Tragbare Audio- & Kopfhörer
>
Kopfhörer & Headsets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 220,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,15*
€ 321,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,15*
€ 303,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,51*
€ 292,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS Cetra II Core Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Weiß
Asus
90YH0360-B2UA00
ab € 53,95*
Ähnlich
ASUS ROG Delta White Edition Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Weiß
Asus
90YH02HW-B2UA00
ab € 112,26*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Go BT Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Asus
90YH02Y1-B5UA00
ab € 109,07*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Go Core Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Asus
90YH02R1-B1UA00
ab € 26,62*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Go Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C Schwarz
Asus
90YH02Q1-B2UA00
ab € 37,37*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Call of Duty Cold War Headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz, Rot
ASTRO Gaming
939-001933
ab € 32,71*
Ähnlich
Logitech G FITS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Weiß
Logitech
985-001183
ab € 96,09*
Ähnlich
Trust GXT 489 FAYZO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust International
24898
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen