Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arozzi Arena Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arozzi Arena Schwarz
Arozzi Arena Schwarz
Arozzi Arena Schwarz
Arozzi Arena Schwarz
Arozzi Arena Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38017694
Hersteller:
     Arozzi
Herst.-Nr.:
     ARENA-PURE-BLACK
EAN/GTIN:
     769498678206
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Rahmenmaterial
Metall
Vorgesehene Verwendung
Homeoffice
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
820 mm
Höhe
810 mm
Gewicht
38800 g
Paketgewicht
54400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,45*
€ 509,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,24*
€ 506,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,29*
€ 487,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,40*
€ 462,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,81*
€ 421,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.