Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U444-006-MDP USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38045230
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U444-006-MDP
EAN/GTIN:
     0037332193841
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Mini-DisplayPort Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
228.6 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
90 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Leistungen
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332193848
Breite des Versandkartons
482.6 mm
Höhe des Versandkartons
401.3 mm
Ursprungsland
Vietnam
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC), Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,83*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,66*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 9,38*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 23,03*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,34*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 7,59*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 25,96*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 32,64*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003-V2
ab € 26,97*
Zubehör
Tripp Lite
P581AB-006
ab € 12,49*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-HD-V2A
ab € 36,39*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-V2
ab € 22,84*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006-V2-ACT
ab € 31,38*
Zubehör
Tripp Lite
P582-010-HD-V2A
ab € 44,78*
Zubehör
Tripp Lite
P582-015-HD-V2A
ab € 53,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.