Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EN-9320TX-E Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax EN-9320TX-E Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Edimax EN-9320TX-E Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Edimax EN-9320TX-E Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Edimax EN-9320TX-E Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38085875
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EN-9320TX-E
EAN/GTIN:
     4717964702746
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Niederprofilhalterung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Grau
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Zertifizierung
FCC, CE
Sonstige Funktionen
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PCI version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
62 mm
Gewicht
45 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,10000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
16000
Quality of Service (QoS) Support
Ja
VLAN-Tagging
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Weitere Suchbegriffe: rj-45 / pci karte, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.