Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal KI280D Element KI280D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal KI280D Element KI280D
Tefal KI280D Element KI280D
Tefal KI280D Element KI280D
Tefal KI280D Element KI280D
Tefal KI280D Element KI280D
Tefal KI280D Element KI280D
Tefal KI280D Element KI280D
Tefal KI280D Element KI280D
Tefal KI280D Element KI280D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38136794
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     KI280D10
EAN/GTIN:
     3045386377220
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
tefal wasserkocher 1,7 l
Garantierte Ergebnisse Tag für Tag mit einfacher Deckelöffnung
Erfreuen Sie sich Tag für Tag an köstlichen Heißgetränken mit dem elektrischen Tefal Element Wasserkocher. Mit attraktivem Design und Edelstahlgriff bietet der Wasserkocher ein Fassungsvermögen von 1,7 l, das sich perfekt für gesellige Augenblicke mit Familie und Freunden eignet, während die 2400-W-Leistung für eine besonders rasche Zubereitung von Heißgetränken sorgt. Der präzise Ausgießer sorgt für tropffreies Gießen und lässt sich als einfache Öffnung zum Auffüllen verwenden, was bedeutet, dass der Deckel nicht geöffnet werden braucht. Darüber hinaus hält der herausnehmbare Kalkfilter den Wasserkocher und das Wasser sauber, während ein cleveres Anzeigefenster im Griff für eine einfache Überwachung des Wasserstands sorgt. Abgerundet wird das Ganze von einer automatischen Deckelöffnung, einem automatischen Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte für zusätzlichen Komfort und einem kabellosen Design mit 360°-Drehsokel, damit der Wasserkoche fest an Ort und Stelle bleibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
1040 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
226 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
1464 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.