Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic BRCS-101 Schultertasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic BRCS-101 Schultertasche Schwarz
Case Logic BRCS-101 Schultertasche Schwarz
Case Logic BRCS-101 Schultertasche Schwarz
Case Logic BRCS-101 Schultertasche Schwarz
Case Logic BRCS-101 Schultertasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38136950
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203656
EAN/GTIN:
     0085854241458
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Eine Kompaktkamera-Tasche für eine spiegellose Kamera und Kleinteile.

- Passend für eine spiegellose Kamera mit Kit-Objektiv.
- Einstellbare, gepolsterte Unterteilung bietet maßgeschneiderten Schutz.
- Die vordere Reißverschlusstasche ermöglicht ein sicheres Verstauen von Zubehör bei leichter Erreichbarkeit.
- In die seitlichen Netztaschen passen bequem ein Objektivdeckel und Kleinteile.
- Abnehmbarer, einstellbarer Schultergurt, komfortable Griff- und Gurtschlaufen sorgen für viele Trageoptionen.
- Integrierter Beutel für Speicherkarten.
- Das widerstandsfähige Außenmaterial besteht aus 1680D-Polyester.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
180 g
Innenmaße (B x T x H)
110 x 75 x 135 mm
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schultergurt
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.