Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic BRCS-102 Schultertasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic BRCS-102 Schultertasche Schwarz
Case Logic BRCS-102 Schultertasche Schwarz
Case Logic BRCS-102 Schultertasche Schwarz
Case Logic BRCS-102 Schultertasche Schwarz
Case Logic BRCS-102 Schultertasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38136961
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203657
EAN/GTIN:
     0085854241465
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Eine kompakte Schultertasche zum Schutz einer Digital-Spiegelreflexkamera samt Kleinteilen.

- Passend für eine Digital-Spiegelreflexkamera mit Kit-Objektiv.
- Einstellbare, gepolsterte Unterteilung bietet maßgeschneiderten Schutz.
- Die vordere Reißverschlusstasche ermöglicht ein sicheres Verstauen von Zubehör bei leichter Erreichbarkeit.
- Innere Reißverschlusstasche und sichere Beutel für Speicherkarten.
- In die seitlichen Netztaschen passen bequem ein Objektivdeckel und Kleinteile.
- Abnehmbarer, einstellbarer Schultergurt, komfortable Griff- und Gurtschlaufen sorgen für viele Trageoptionen.
- Das widerstandsfähige Außenmaterial besteht aus 1680D-Polyester.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
260 g
Innenmaße (B x T x H)
135 x 110 x 155 mm
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
DSLR
Schultergurt
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.