Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 49640201 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC), Edelstahl, Thermoplast IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg 49640201 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC), Edelstahl, Thermoplast IP66
Spelsberg 49640201 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC), Edelstahl, Thermoplast IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38139277
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49640201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
52 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Edelstahl, Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Enthält nicht
Halogen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
20842001
ab € 0,19*
Zubehör
Spelsberg
24742001
ab € 1,27*
Zubehör
Spelsberg
24742101
ab € 1,39*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,44*
Zubehör
Spelsberg
84000201
ab € 0,47*
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,31*
Zubehör
Spelsberg
89001001
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.