Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu D3434-S22 Motherboard Intel® H170 LGA 1151 (Socket H4) mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu D3434-S22 Motherboard Intel® H170 LGA 1151 (Socket H4) mini ITX
Fujitsu D3434-S22 Motherboard Intel® H170 LGA 1151 (Socket H4) mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38167775
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     D3434-S22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Intel® Core i3/i5/i7/i9 Serie
i3-6xxx, i5-6xxx, i7-6xxx
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Mini PCI-Express-Slots
1
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® H170
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Energiequelle
ATX
Wachhund Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
2
S/PDIF aus Stecker
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT, Intel I219LM
Wake-on-LAN bereit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Anzahl der M.2 (E) Slots
1
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, fujitsu mainboard, intel mainboard, mainboard sockel 1151, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,74*
€ 271,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,26*
€ 257,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,06*
€ 252,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asus
90YE0030-B002U0
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.