Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CBXQ2AW-A Montage-Kit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit CBXQ2AW-A Montage-Kit
Panduit CBXQ2AW-A Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38191546
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBXQ2AW-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Zertifizierung
UL 2043, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21.4 g
Breite
53.4 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
24.9 mm
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse weiß, aufputz gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,70*
€ 71,043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,63*
€ 70,9597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,05*
€ 67,8895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,76*
€ 65,1644
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,70*
€ 62,713
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,51*
€ 52,9669
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.