Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC653 HDD-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-AC653 HDD-Halterung
ICY BOX IB-AC653 HDD-Halterung
ICY BOX IB-AC653 HDD-Halterung
ICY BOX IB-AC653 HDD-Halterung
ICY BOX IB-AC653 HDD-Halterung
ICY BOX IB-AC653 HDD-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38258841
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60254
EAN/GTIN:
     4250078165842
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Gut und günstig

Wer einfach nur seinen Rechner mit einer 2,5" aufrüsten möchte, aber nur einen 3,5" Einbauschacht zur Verfügung hat, liegt mit dem IB-AC653 goldrichtig. Der Einbaurahmen ist leicht anzubringen und passt zu den Bedürfnissen Ihrer 2.5" HDD/SSD.

Wenn die neue Technik ihren Tribut fordert

...und man besonders hohe Ansprüche an Kapazität und Geschwindigkeit hat, dann könnte das IB-AC653 hilfreich sein. Der praktische Metalleinbaurahmen sorgt für die fachgerechte Verstauung einer HDD oder SSD des Formfaktors 2,5" und benötigt nur einen freien 3,5" Schacht.

Optimal verstaut

Eine der Hauptursachen für eine Lebenszeitverkürzung von Festplatten ist eine starke Wärmeaussetzung. Dagegen schützt dieser kompakte Einbaurahmen in zweifacher Weise: Er ist aus gut wärmeableitendem Vollmetall hergestellt und lässt ausreichend Platz für Luftzirkulation, sogar unter der der eingebauten Festplatte.

Jede Größe

Durch die variable Schraubenanbringung an der Unterseite sind Sie auf alle gängigen 2,5" Festplattentypen vorbereitet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
86 g
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
114 g
Merkmale
Typ
HDD-Halterung
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.