Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProLabs GLC-BX-D-C Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1490 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProLabs GLC-BX-D-C Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1490 nm
ProLabs GLC-BX-D-C Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1490 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38275191
Hersteller:
     Prolabs
Herst.-Nr.:
     GLC-BX-D-C
EAN/GTIN:
     5055989714894
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
BX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1490 nm
Tx-Leistung (min)
-9 dBmW
Tx-Leistung (max)
-3 dBmW
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
38 g
Sonstige Funktionen
RX Sensitivität
-23 dB
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.