BIOS | BIOS-Typ | EEPROM |
| BIOS-Speichergröße | 16 Mbit |
| ACPI-Version | 3.0 |
| BIOS-Funktionen | PCI 2.2, Plug & Play |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 96 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
| RAM-Speicher maximal | 12288 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 2133,2400,2666 MHz |
| Memory Formfaktor | 288-pin DIMM |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| ECC | Ja |
Prozessor | Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 8 |
| Prozessorfamilie | Intel |
| Systembus-Rate | 10.4 GT/s |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
Energie | Stromversorgung | 1600 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 1 |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | 133 A |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 448 mm |
| Tiefe | 733 mm |
| Höhe | 310 mm |
| Gewicht | 81650 g |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10000 Mbit/s |
| LAN-Controller | Intel® X550 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 16 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial Attached SCSI (SAS)-3 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Verpackungsdaten | Paketgewicht | 94350 g |
Design | Gehäusetyp | Rack (7U) |
| Anzahl Lüfter | 8 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 90 mm |