Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TY41236


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TY41236
TY41236
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38339031
Hersteller:
     Ty Inc.
Herst.-Nr.:
     41236
EAN/GTIN:
     0008421412365
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Produkttyp
Spieltiere
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Polyester
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Themenwelt
Teeny Tys
Tiertyp
Hund
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Saisonal
Dauerhaft, Winter, Frühling, Sommer, Herbst, Jahresende
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
25 mm
Versandkartonslänge
250 mm
Versandkartonshöhe
600 mm
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Box
Breite des Versandkartons
660 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
41 g
Sonstige Funktionen
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Drop
Importland (ISO 3166-1)
Frankreich
Zolltarifnummer (TARIC)
9503004100
Verfügbarkeitanfang
01-01-2017
Endverfügbarkeit
01-01-2018
Lieferumfang
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Mindestbestellmenge
12 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,315*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,4926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,175*
€ 94,21825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,925*
€ 91,54075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,365*
€ 88,49435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,105*
€ 86,99495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,315*
€ 74,15485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.