| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-38719995 Herst.-Nr.: FB2402B EAN/GTIN: 4052792040142 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktinformationen "Frontblende 24x SC-Duplex o. LC-Quad für 19" Spleißbox, schwarz" von LogiLink Professional Die Frontblenden von LogiLink passen für die LogiLink LWL Spleißboxen und sind mit 24 Ports ausgestattet. Sie können mit verschiedenen handelsüblichen Kupplungen ausgestattet werden. Die modulare Bauweise ermöglicht so den Einsatz verschiedener Frontblenden und Kuplungen, je nach Bedarf und Anforderung. Weitere Informationen: Technische Details | Abmessungen (BxTxH) | 433 x 44 x 11 mm | Merkmale | Anzahl Anschlüsse | 24 | ![](/p.gif) | Kabeltyp | Faser | ![](/p.gif) | Kabelverbindung | SC,LC | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |