Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Rot
Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Rot
Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Rot
Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Rot
Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Rot
Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Rot
Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Rot
Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Rot
Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Rot
Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Rot
Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Rot
Rivacase 5123 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38721155
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5123RED
EAN/GTIN:
     4260403572306
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Air 13 MacBook Pro 13
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
160 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
335 x 22 x 233 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, backpack red, back pack, riva case backpack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.