Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3FM-C-B Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC3FM-C-B Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NC3FM-C-B Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38767845
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FM-C-B
EAN/GTIN:
     7613187002984
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Material
Zink
AWG Kabelgröße
14
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
50 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
BSX 1-9
ab € 6,72*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 6,11*
Zubehör
Neutrik
XCR 0-9
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.