| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-3887821 Herst.-Nr.: PA03575-D203 EAN/GTIN: 617079301268 |
| |
|
| | |
| Post Imprinter (Rückseite) (fi-680PRB) für fi-6800 und fi-6400 - Die Imprinter-Option ermöglicht das Aufdrucken von alphanumerischen Informationen auf Originaldokumente zur Erleichterung des Dokumentenmanagements für Nachverfolgungs- und Konformitätszwecke. Nachdem die Dokumente gescannt wurden, druckt der fi-680PRF (Post Imprinter) Informationen auf die Vorderseite von Dokumenten, der fi-680PRB (Post Imprinter) druckt Informationen auf die Rückseite. Weitere Informationen: Merkmale | Kompatible Produkte | fi-6400, fi-6800 | Drucken | Druckseite | Umgekehrte Seite | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 32000 g |
|
| | |
| | | |
| |