| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-3901933 Herst.-Nr.: S26391-F7139-L3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 770 g | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 232 x 140 x 293 mm | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | 3,5-mm-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Primergy, fujitsu primergy, primergy |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |