Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF459Z Bohrmaschine 1500 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDF459Z Bohrmaschine 1500 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Blau
Makita DDF459Z Bohrmaschine 1500 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39038324
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF459Z
EAN/GTIN:
     0088381654876
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber DDF459RTJ
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1500 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1500 RPM
Drehmomenteinstellungen
16
Drehmoment (max.)
45 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
25 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
45 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
13 mm
Schalldruckpegel
72 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Breite
78 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
238 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
45 min
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 146,11*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 72,94*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.